Motion
23138EMW33

NTN
23138EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07521960
No. Fabricante 23138EMW33
Price$6,092.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23138EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07521960
No. Fabricante 23138EMW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$6,092.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    104 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    73.855 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359809329
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359809329

Descripción general

Descripción del fabricante
23138EMW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo