Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Material de la espaldaPiel de cabra
- ColorBlanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroResistente a los cortes
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de la palmaPiel de cabra
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarPiedra clave