Motion
7010363301 DISCO 4 X 5/8-11 4  X5/8-11 CUBITRÓN GIGANTE II 40+TY  27

3M
7010363301 DISC 4 X 5/8-11 4 X5/8-11 GIANT CUBITRON II 40+TY 27

Disco de solapa - Tipo 27, grano 40+ , 13300 rpm
Artículo MI #07522412
No. Fabricante 7010363301 DISC 4 X 5/8-11 4 X5/8-11 GIANT CUBITRON II 40+TY 27
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010363301 DISC 4 X 5/8-11 4 X5/8-11 GIANT CUBITRON II 40+TY 27

Disco de solapa - Tipo 27, grano 40+ , 13300 rpm
Artículo MI #07522412
No. Fabricante 7010363301 DISC 4 X 5/8-11 4 X5/8-11 GIANT CUBITRON II 40+TY 27
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
Su precio$20.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso Y
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, rectificado, desbarbado ligero, eliminación de óxido, eliminación de sarro, preparación de la superficie, eliminación de soldadura
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556321
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Serie
    967A
  • UPC_NO
    00051141556321

Descripción general

Descripción del fabricante
7010363301 DISCO 4 X 5/8-11 4 X5/8-11
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno