Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro300 mm
- Radio de filete2.50 mm
- Exterior Diámetro420 mm
- En general Ancho90 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso94.8 lb
Detalles
- ABECABEC 1
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero de cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- RecubrimientoNinguna
- Material de recubrimientoNinguna
- DescripciónCojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
- Capacidad de carga dinámica317655 lbf
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Autorización internaCN
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio y ranura
- Tipo de lubricaciónOrificio y ranura
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576658396
- RPM Máx.1600 rpm
- Número de filasFila doble
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +390 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Material del rodilloAcero para cojinetes
- Elemento rodanteEsférico
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie239
- Capacidad de carga estática562022 lbf
- UPC_NO7316576658396
Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.