Motion
PF3W704S-F03-F-MR

SMC
PF3W704S-F03-F-MR

Interruptor de flujo digital - Serie PF3W , pantalla a tres colores integrada, caudal de 0.5 a 4 l/min, Out-1 = PNP, Out-2 = analógico de 4 a 20 mA, puerto 3/8 BSPP, caudal instantáneo = L/min, caudal acumulado = L, temperatura = °C
Artículo MI #07523263
No. Fabricante PF3W704S-F03-F-MR
Precio698.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF3W704S-F03-F-MR

Interruptor de flujo digital - Serie PF3W , pantalla a tres colores integrada, caudal de 0.5 a 4 l/min, Out-1 = PNP, Out-2 = analógico de 4 a 20 mA, puerto 3/8 BSPP, caudal instantáneo = L/min, caudal acumulado = L, temperatura = °C
Artículo MI #07523263
No. Fabricante PF3W704S-F03-F-MR
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
Precio698.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Tres colores integrados
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor y conector M8
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 4 l/min
  • Página de producto del fabricante
  • Opciones
    Con soporte
  • Especificación de salida
    Out-1 = PNP, Out-2 = Analógico de 4 a 20 mA
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Serie
    PF3W
  • Tipo de interruptor
    Digital - Interruptor de flujo
  • Rango de temperatura
    De 0 a 90 °C
  • Especificación de la unidad
    Caudal instantáneo = L/min, Caudal acumulado = L, Temp = °C

Descripción general

Descripción del fabricante
PF3W704S-F03-F-MR INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-90°C
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±2 % F.S.

También puede gustarle