Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de Puertos4
- Número de puestos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- SerieSJ
Descripción general
- Vida útil de 50 millones de ciclos
- Tamaño del puerto: M3x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
- Caudal de hasta 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
- Consumo de energía: 0.23 W