Motion
HUSTER R4A  2RS A GRANEL

SHUSTER CORP
SHUSTER R4A 2RS BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.7500 in OD, 0.2812 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #07524396
No. Fabricante SHUSTER R4A 2RS BULK
Precio9.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER R4A 2RS BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.7500 in OD, 0.2812 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #07524396
No. Fabricante SHUSTER R4A 2RS BULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2812 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R4A 2RS COJINETE DE BOLAS A GRANEL (PAQUETE A GRANEL)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R4A 2RS BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.25 pulg. con diámetro exterior de 0.75 pulg., ancho de 0.2812 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER R4A 2RS A GRANEL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R4A 2RS COJINETE DE BOLAS A GRANEL (PAQUETE A GRANEL)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron