Motion
LÓRRAGO 846

SKF
LORF 846

Orificio de 13.0000 in, Material de acero, 370.05 mm OD, Ancho total de 1.8750 in
Artículo MI #07524533
No. Fabricante LORF 846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LORF 846

Orificio de 13.0000 in, Material de acero, 370.05 mm OD, Ancho total de 1.8750 in
Artículo MI #07524533
No. Fabricante LORF 846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    13.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    370.05 mm
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Ancho
    1.8750 pulg., 47.62 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    SAF/SAW

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE LABORATORIO LORF 846