Especificaciones
Detalles
- RPM base1750 rpm
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca “CE”) y herrajes galvanizados
- Protección IP54
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Rodamientos de bolas reengrasables 180 bastidor y superior, disposiciones de elevación 180 bastidor y superior
- Cojinetes con doble blindaje (tamaños 140 a 360), abiertos (tamaños 400 a 440)
- Caja de conductos de gran tamaño, un tamaño más grande que el estándar NEMA®
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido en bastidor 180 y más grandes
- Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
- Drenajes de condensación con tapones de respiración de latón roscados
- Aplicaciones: pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos