Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Número de Puertos5
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, enchufable
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vataje)]
- Caudal (Cv): 3.4 Junta metálica; 4.7 Junta de goma
- Tensión nominal de la bobina: 12VDC, 24VDC
- Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)