Motion
AL-LDL-16W-ARM

Abaco Lighting
AL-LDL-16W-ARM

Luz de acoplamiento LED con brazo articulado de 40 in - 16 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 1,400 lm
Artículo MI #07525442
No. Fabricante AL-LDL-16W-ARM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-LDL-16W-ARM

Luz de acoplamiento LED con brazo articulado de 40 in - 16 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 1,400 lm
Artículo MI #07525442
No. Fabricante AL-LDL-16W-ARM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    16 pies
  • Longitud
    40.000 pulg.
  • Vataje
    15 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, IP67
  • Color
    Amarillo
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    87 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    1400
  • Vatio de sustitución
    100W Incandescente
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-LDL-16W-ARM LUZ LED DE ACOPLAMIENTO CON BRAZO EXT.
  • Clasificación IP67 para resistencia al polvo y al agua.
  • El soporte giratorio de 180 grados en el cabezal de la lámpara permite opciones de montaje ilimitadas.
  • 88 lúmenes por vatio.
  • Índice de reproducción CRI ) > 70
  • El cable de alimentación resistente al aceite de 16 pies permanece flexible en climas fríos Rango de voltaje: 120V CA.
  • Certificado para exteriores CSA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo