Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.400 pulg.
Detalles
- Presión de estallido12000 psi
- ColorTeflón
- Material de recubrimiento de la mangueraAcero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento450 a -65 °F
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasutilizado en sistemas de vapor (no ciclados)
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Grosor mínimo de la pared de 0,03 In.
- Alternativa cuando se especifican productos de pared delgada de la competencia y no se puede sustituir la manguera de la serie s.
- La trenza de acero inoxidable se puede utilizar en entornos marinos y otros entornos donde la corrosión es un problema.
- Reforzado con alambre de acero inoxidable 304 o 316 .