Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bateríaPropiedad exclusiva
- Longitud10.2 pulg.
- Peso13.5 oz
Details
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaNi-Cd
- Tensión de la batería4.8 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz15000 cd
- Emisión de luz completa130 lm (alto), 50 lm
- Tiempo de ejecución completo4 horas (alto), 12 horas
- Características y beneficios• 130 lúmenes en altura • Cambie al modo bajo durante 12 horas de funcionamiento • La batería de NiCd es recargable hasta 1000 veces • Construcción de polímero resistente a la corrosión superresistente • Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Resistencia a impactos de 3 metros probada
- IncluyeBatería recargable, sin cargador
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926764408
- Salida de luz máxima130 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento12 horas
- ModeloLinterna portátil con clasificación de seguridad
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- Listado ULClase I, División 2, Grupos A, B, C y D, Clase III, 138°C (T3C), Clase I, II, División 1, Grupos C, D, F y G
- UPC_NO080926764408
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
76440 POLISTINGER LED HAZ LO NEGRO
- 130 lúmenes a alta
- Cambiar al modo bajo durante 12 horas de funcionamiento
- Batería NiCd recargable hasta 1000 veces
- Construcción de polímero superresistente resistente a la corrosión
- Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos
- Clasificación IPX4 para resistencia al agua
- Resistencia a impactos de 3 metros probada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad