Motion
ZP3E-Y100BMCLJB10

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-Y100BMCLJB10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07526928
No. Fabricante ZP3E-Y100BMCLJB10
Precio168.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-Y100BMCLJB10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07526928
No. Fabricante ZP3E-Y100BMCLJB10
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
Precio168.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    599 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Peso
    599 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Marcar NBR libre
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles con ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3E-Y100BMCLJB10
  • Entrada de vacío lateral con tampón
  • Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido(mm): 10, 30, 50
  • Rosca de montaje macho y hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
  • Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"