Motion
JHW1212MRCF

WILLIAMS TOOLS
JHW1212MRCF

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 12 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 12 mm, 7.0000 in OAL
Artículo MI #07527233
No. Fabricante JHW1212MRCF
Precio26.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
JHW1212MRCF

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 12 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 12 mm, 7.0000 in OAL
Artículo MI #07527233
No. Fabricante JHW1212MRCF
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
Precio26.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    31/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    12 mm
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    7/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    12 mm
  • En general Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave de combinación de trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1212MRCF 12MM F-H COMBINACIÓN RAT WR

También puede gustarle