Motion
L0402-625
Aceite para máquinas - Grado ISO 100
Artículo MI #07527437
No. Fabricante L0402-625
Precio128.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas - Grado ISO 100
Artículo MI #07527437
No. Fabricante L0402-625
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
Precio128.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    100

Detalles

  • Material base
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Serie
    SynXtreme HD
  • Viscosidad
    100
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE RECARGA P0402-625 STAR LC 250CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo