Motion
30-SY7240-5DZ-03

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7240-5DZ-03

VÁLVULA, SOL DOBLE, BASE MT
Artículo MI #07528787
No. Fabricante 30-SY7240-5DZ-03
Precio111.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7240-5DZ-03

VÁLVULA, SOL DOBLE, BASE MT
Artículo MI #07528787
No. Fabricante 30-SY7240-5DZ-03
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
Precio111.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
30-SY7240-5DZ-03

Los clientes también compraron