Motion
MGPM63-50Z-M9BWSC

SMC CORP OF AMERICA
MGPM63-50Z-M9BWSC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 63 mm
Artículo MI #07529221
No. Fabricante MGPM63-50Z-M9BWSC
Precio602.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM63-50Z-M9BWSC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 63 mm
Artículo MI #07529221
No. Fabricante MGPM63-50Z-M9BWSC
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
Precio602.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.3 m, conector de M12-4 pines, salida de 3 y 4
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM63-50Z-M9BWSC

También puede gustarle