Motion
PFMB7201S-C8-B-MS

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7201S-C8-B-MS

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #07529298
No. Fabricante PFMB7201S-C8-B-MS
Precio518.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7201S-C8-B-MS

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #07529298
No. Fabricante PFMB7201S-C8-B-MS
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
Precio518.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8 (5/16 pulg.) Accesorio de un solo toque

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFMB7201S-C8-B-MS
  • Rango de flujo (lpm): 2-200
  • Tamaños de puerto: 1/4 (Rc, NPT, G) o ø8 accesorio de un toque
  • Rango de presión nominal (MPa): 0 a 0.75
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle