Motion
SY5440-5YOS-02

SMC CORP OF AMERICA
SY5440-5YOS-02

VÁLVULA, SOL DOBLE, BASE MT
Artículo MI #07529334
No. Fabricante SY5440-5YOS-02
Price$108.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5440-5YOS-02

VÁLVULA, SOL DOBLE, BASE MT
Artículo MI #07529334
No. Fabricante SY5440-5YOS-02
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
Price$108.28/each

Especificaciones

Details

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5440-5YOS-02
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C