Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoCilindro portaplanchas con bloqueo
- País de origenJP
- Serie de cilindrosMLU
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieMLU
Descripción general
- Cilindro de la placa de liberación con bloqueo
- Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50
- Delgado y compacto
- Varios soportes de montaje se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
- Capacidad de interruptor automático