Motion
30222

Timken
30222

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 110 mm, diámetro externo de 200 mm, 1.6142 in de ancho
Artículo MI #07530100
No. Fabricante 30222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
30222

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 110 mm, diámetro externo de 200 mm, 1.6142 in de ancho
Artículo MI #07530100
No. Fabricante 30222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    1.6142 pulg.
  • Peso
    11.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    30222M-90KM1 COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    053893655390
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893655390

Descripción general

Descripción del fabricante
30222M-90KM1 COJINETE
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete