Motion
0002323000
Cepillo de rueda de cuentas TufBrush rringer - 4.5000 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #07531761
No. Fabricante 0002323000
Precio28.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rueda de cuentas TufBrush rringer - 4.5000 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #07531761
No. Fabricante 0002323000
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
Precio28.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en-11 NC
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
23230 CEPILLO DE CABEZAL DE JERSEY
  • Mayor rigidez y agresividad
  • 2-3 veces más agresivo que el alambre de acero al carbono estándar en el cordón de la competencia
  • Aumenta la cantidad de alambre en la superficie, al tiempo que equilibra la resistencia y flexibilidad de la columna para proporcionar un desbarbado y limpieza más eficientes
  • Ofrece consistencia durante toda la vida útil del cepillo y una vida útil más larga en la industria, de 2 a 3 veces la vida útil de los competidores
  • Proporciona un corte agresivo constante durante toda la vida útil del cepillo
  • Fabricado en Estados Unidos con calidad
  • La vida útil más larga del sector
  • Más eliminación de material por cepillo que la competencia

También puede gustarle