Motion
222SM180-MA

FAG (Schaeffler)
222SM180-MA

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 360 mm D.E., 154 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07531821
No. Fabricante 222SM180-MA
Precio31,436.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
222SM180-MA

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 360 mm D.E., 154 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07531821
No. Fabricante 222SM180-MA
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
Precio31,436.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo exterior
    98 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    154 mm
  • Peso
    55.7 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1140 kN
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    1640 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
222SM180-MA