Motion
222SM160-TVPA

FAG (Schaeffler)
222SM160-TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 320 mm D.E., 131 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07531823
No. Fabricante 222SM160-TVPA
Precio23,546.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
222SM160-TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 320 mm D.E., 131 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07531823
No. Fabricante 222SM160-TVPA
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
Precio23,546.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    131 mm
  • Peso
    37.6 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
222SM160-TVPA