Especificaciones
Dimensiones
- Vataje120 W
Detalles
- CertificaciónETL, DLC, IP67
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4000 K - 5000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia150 lm/W
- L70100,000 horas
- Longevidad100000 horas
- Salida de lúmenes18,000 lm
- Vatio de sustitución400W OCULTO
- Voltaje120 V - 277 V
Descripción general
- Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
- Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
- Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
- Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
- Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.