Motion
AL-XE-HB-240-8-50-U

Abaco Lighting
AL-XE-HB-240-8-50-U

Columna alta redonda LED de lavado - 240W - 32,900 lm
Artículo MI #07531864
No. Fabricante AL-XE-HB-240-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-XE-HB-240-8-50-U

Columna alta redonda LED de lavado - 240W - 32,900 lm
Artículo MI #07531864
No. Fabricante AL-XE-HB-240-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    240 W

Detalles

  • Certificación
    ETL, DLC, IP67
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    137 lm/W
  • L70
    100,000 horas
  • Longevidad
    100000 horas
  • Salida de lúmenes
    32,900 lm
  • Vatio de sustitución
    400W - 750W HID
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-XE-HB-240-8-50-U 240W LED REDONDO
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo