Motion
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

Abaco Lighting
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

Accesorio de luz LED - 12 W, 120 - 277 V, salida de luz de 4948 lm
Artículo MI #07531880
No. Fabricante AL-RL-FP-HB-150-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

Accesorio de luz LED - 12 W, 120 - 277 V, salida de luz de 4948 lm
Artículo MI #07531880
No. Fabricante AL-RL-FP-HB-150-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.3800 pulg.
  • Longitud
    17.4200 pulg.
  • Vataje
    12 W
  • Ancho
    17.4200 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 K - 5,000 K
  • Atenuación
  • Eficacia
    112 lm/W
  • Color de la carcasa
    Plata
  • Material de la carcasa
    aluminio fundido
  • L70
    62,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
  • Color claro
    Blanco
  • Emisión de luz
    4948 lm
  • Longevidad
    62,000 horas
  • Salida de lúmenes
    4,948 lm
  • Estilo de montaje
    techo
  • Vatio de sustitución
    175 - 250W OCULTO
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-CP-44-8-50-U 45W DIMM LED.
  • Clasificación IP69K : ubicación húmeda para limpieza a alta presión.
  • ETL Sanitation Listed: equipo alimentario estándar 2 de NSF/ANSI (zona de salpicadura y zona no alimentaria).
  • Funciona con el controlador LED de atenuación Abaco 0-10V .
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -40C a 40C.
  • L70 >100,000 h a temperatura ambiente del accesorio 25C .
  • Accesorio de montaje con perno anular incluido.
  • 0-10V atenuación, 10% mínimo.
  • THD: < 20 %.
  • 6’ cable para cables de entrada y atenuación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo