Motion
AL-BE-CP-80-8-50-U

Abaco Lighting
AL-BE-CP-80-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 280 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 32,956 lm
Artículo MI #07531881
No. Fabricante AL-BE-CP-80-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-BE-CP-80-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 280 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 32,956 lm
Artículo MI #07531881
No. Fabricante AL-BE-CP-80-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.0000 pulg.
  • Longitud
    14.0000 pulg.
  • Vataje
    280 W
  • Ancho
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, IP66
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 - 5,000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    118 lm/W
  • L70
    141,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Distribución de la luz
    Inundación
  • Longevidad
    141,000 horas
  • Salida de lúmenes
    32,956 lm
  • Vatio de sustitución
    250 - 400W OCULTO
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-CP-80-8-50-U 80W DIMM LED.
  • Calificado para hasta 372,000 horas.
  • Entrada de tensión CA universal 120-277V .
  • Distribución de tipo V de carretera IES.
  • >80 índice de reproducción cromática (CRI ).
  • Bronce oscuro con revestimiento en polvo.
  • Carcasa de canaleta sellada con junta de caucho de silicona impermeable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo