Motion
PAR30LED-10-50

Abaco Lighting
PAR30LED-10-50

PAR30 Bombilla LED - 10 W, 120 V, salida de lúmenes de 1600 lm
Artículo MI #07531963
No. Fabricante PAR30LED-10-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
PAR30LED-10-50

PAR30 Bombilla LED - 10 W, 120 V, salida de lúmenes de 1600 lm
Artículo MI #07531963
No. Fabricante PAR30LED-10-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    10 W

Detalles

  • Certificación
    UL, RoHS, Energy Star
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    3000, 5000 K
  • Atenuación
  • Eficacia
    80 lm/W
  • Estilo de lámparas
    Bombilla LED PAR30
  • Longevidad
    25000 horas
  • Salida de lúmenes
    1600 lm
  • Vatio de sustitución
    75W Incandescente
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR30LED10-50K-EA PAR30 LED 10W 5000K
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo