Motion
PLLED-11-G24D2-50

Abaco Lighting
PLLED-11-G24D2-50

Bombilla LED lineal - 11 W, 120 V, salida de lúmenes de 1100 lm
Artículo MI #07531971
No. Fabricante PLLED-11-G24D2-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
PLLED-11-G24D2-50

Bombilla LED lineal - 11 W, 120 V, salida de lúmenes de 1100 lm
Artículo MI #07531971
No. Fabricante PLLED-11-G24D2-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    11 W

Detalles

  • Certificación
    UL, RoHS
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    3000, 4000 K, 5000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    100 lm/W
  • Estilo de lámparas
    Bombilla LED lineal
  • Longevidad
    25000 horas
  • Salida de lúmenes
    1100 lm
  • Vatio de sustitución
    18 W
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PLLED11-G24D2-50K-EA PL LED 11W 5000K
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo