Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general11.6 pulg. x 3 pulg. x 6.6 pulg.
- Peso5.1 lb
Detalles
- Accesorios compatiblesKit de conversión LCP 21/Ciego/102/Adaptador/Montaje, MCC 101/102, MCE 101, IP21
- Salidas de entradas digitales configurables1
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Frenado dinámicoSí
- Clasificación del envolventeIP21
- Tipo de envolventeIP21
- Conexión del codificadorCodificador 24V
- Tipo de retroalimentaciónCodificador 24V
- Clasificación de potencia para servicio pesado1 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaSí - Pantalla gráfica NLCP
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales6(7)
- Número de salidas digitales1
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción1
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Modo de funcionamientoControl vectorial de voltaje VVC+ Modo de velocidad o par, u/f (control de frecuencia)
- Corriente de salida para servicios pesados2.1 A
- Corriente de salida de servicio normal2.1 A
- Folleto de descripción general
- Corriente pico de servicio normal3.5 A
- Controlador PI/PIDPID
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoKit de montaje remoto disponible
- Comunicación serie integradaModbus RTU, EtherNet/IP
- SerieMidi VLT
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 a 113 °F
- Estándares cumplidosUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508: 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2,• IEC/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1: 2008, EN ISO 13849-1: 2008 Categoría 3 PL d
- Aplicación típicaTransportadores, ventiladores, bombas, compresores, sistemas de embalaje, mezcladores, Motion
- Garantía18 meses
Descripción general
- Diseño compacto que ahorra espacio en el panel
- Instalación fácil y rápida gracias a interfaces de usuario flexibles
- No es necesario instalar equipo de refrigeración adicional ni sobredimensionar el variador, ya que está diseñado para funcionar a 45°C a plena carga y hasta 55°C con reducción del régimen nominal
- No es necesario instalar componentes adicionales gracias a la mitigación armónica integrada, los filtros RFI, los picadores de freno y la seguridad funcional (STO)
- La corrección activa del factor de potencia (PFC) integrada reduce significativamente la distorsión armónica y mejora la calidad de la fuente de alimentación
- El algoritmo de control ejecuta motores de inducción y PM: libertad para elegir el mejor motor de alta eficiencia para la tarea
- Reduzca los equipos de comunicación externos con su elección de PROFINET o EtherNet/IP con dos puertos integrados en el producto
- Estrangulador de CC integrado: ahorra tiempo de instalación y espacio en el panel, mejora la calidad de la fuente de alimentación y ayuda a prolongar la vida útil del condensador de CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver la documentación
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver la documentación
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver la documentación