Motion
A-98348

MAKITA
A-98348

Juego de bits del controlador ImpactX-0 - Número de bits incluidos: 50, juego de bits
Artículo MI #07532599
No. Fabricante A-98348
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
A-98348

Juego de bits del controlador ImpactX-0 - Número de bits incluidos: 50, juego de bits
Artículo MI #07532599
No. Fabricante A-98348
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    (32) Bits de inserción de 1 pulg., (10) Bits de alimentación de 2 pulg., (2) Bits de alimentación de 3-1/2 pulg., (2) Portabrocas de inserción, (1) Adaptador de enchufe de 2 pulg., (3) Controladores de tuerca de 1-3/4 pulg.
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Número de Upc del fabricante
    088381472593
  • Número de bits incluidos
    50
  • Número de piezas
    50
  • Tipo
    Conjunto de bits del controlador
  • UPC_NO
    088381472593

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE PUNTAS X IMPACTO DE A-98348 50 PIEZAS
  • Puntas maquinadas de precisión con un ajuste superior para un ajuste de contacto completo y una vida útil más larga
  • Construcción de acero S2 con rendimiento optimizado para una vida útil prolongada
  • Proceso de tratamiento térmico calibrado para mayor durabilidad
  • Superficie de fosfato de manganeso para una resistencia avanzada a la corrosión
  • Geometría óptima para un ajuste ideal y una mayor capacidad de sujeción
  • Diseñado para soportar la potencia extrema de los controladores de impacto de par alto
  • Ideal para atornillar tornillos en una variedad de aplicaciones de alta resistencia, como fijación de metal, construcción de plataformas, enmarcado e instalación de subsuelo de contrachapado
  • Para uso con destornilladores de impacto de par elevado y brocas de destornillador
  • El sistema de almacenamiento Xpand es extraíble y admite hasta 50 puntas de plaquita de 1 pulg. adicionales
  • Los sujetadores de bits giran hasta 90º para facilitar la extracción de bits

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"