Motion
23034EAKW33C3

NTN
23034EAKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07532885
No. Fabricante 23034EAKW33C3
Precio2,607.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23034EAKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07532885
No. Fabricante 23034EAKW33C3
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
Precio2,607.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    27.117 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359749960
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359749960

Descripción general

Descripción del fabricante
23034EAKW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG