Motion
CSC-64-SB

Carter
CSC-64-SB

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07532900
No. Fabricante CSC-64-SB
Precio475.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CSC-64-SB

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07532900
No. Fabricante CSC-64-SB
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
Su precio$475.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.8750 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Par de apriete
    375 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7270 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
CSC-64-SB SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle