Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ-wt
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMarcas de máquinas herramienta de mezcla, pulido y lijado finos, desbarbado ligero, pulido de torneados de torno, eliminación de óxido y escamas, rodillos y cilindros
- Material de apoyoAlgodón
- GradoTosca
- Número de grano80
- Número de hojas25
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66261179998
Descripción general
- El grano abrasivo de óxido de aluminio de grado P ofrece una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme en los metales
- Refuerzo flexible de peso J para una mayor adaptabilidad a superficies complejas y mejores acabados
- El avanzado sistema de adhesión de resina completa proporciona una adhesión excepcional del grano para una vida útil más larga
- Las láminas de tela están envasadas en un dispensador cómodo y protector para eliminar los costosos residuos y permitir un almacenamiento limpio y fácil
- La gama completa de granos permite utilizar una familia de productos en sus trabajos de exploración y acabado