Motion
11848 11848-00000-20 VIDRIO DE SEGURIDAD, VIRTUA AP, LENTE GRIS ANTIVAHO

3M
11848 11848-00000-20 SAFETY GLASS, VIRTUA AP, GRAY ANTIFOG LENS

Gafas protectoras 11848-00000-20 Virtua 3M™ AP, lente gris antivaho
Artículo MI #07533565
No. Fabricante 11848 11848-00000-20 SAFETY GLASS, VIRTUA AP, GRAY ANTIFOG LENS
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11848 11848-00000-20 SAFETY GLASS, VIRTUA AP, GRAY ANTIFOG LENS

Gafas protectoras 11848-00000-20 Virtua 3M™ AP, lente gris antivaho
Artículo MI #07533565
No. Fabricante 11848 11848-00000-20 SAFETY GLASS, VIRTUA AP, GRAY ANTIFOG LENS
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
Precio4.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.602 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Lente envolvente
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    11848-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371118485
  • Serie
    AP
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371118485

Descripción general

Descripción del fabricante
11848 11848-00000-20 VIDRIO DE SEGURIDAD,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Las protecciones laterales integradas proporcionan protección adicional, el diseño envolvente proporciona protección ocular ampliada y visualización sin obstrucciones, las patillas contorneadas ofrecen un ajuste ceñido, las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB, cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020