Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete24 oz
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante41343007912
- Tipo de paqueteLata de aerosol
- UPC_NO41343007912
Descripción general
- Se adhiere a madera, metal, mampostería, vidrio y la mayoría de los plásticos
- Se expande para llenar, sellar y aislar espacios de hasta 3 pulgadas (76mm)
- Reutilizable durante 30 días cuando se deja acoplada a la pistola dispensadora GREAT STUFF PRO™
- Se adhiere a madera, metal, mampostería, vidrio y la mayoría de los plásticos
- Ayuda a evitar la entrada de insectos, humedad, condensación y alérgenos
- Pintable, manchable y lijado
- Toma la forma de huecos y grietas
- Resistente al agua alrededor de tuberías y electricidad
- Fireblock formulado y de color naranja para facilitar la identificación de inspección
- Clasificado por UL