Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónPulverizar, sumergir o cepillar
- Tipo de baseDisolvente
- ColorTostado
- Tipo de contenedorCubeta
- Tiempo de secadoDe 1 h a 2 h
- FinalizarCera
- Código de armonización"3403.19.1000"
- Número de Upc del fabricante690858136541
- UPC_NO690858136541
Descripción general
- Proporciona una barrera de película impenetrable que protege contra la corrosión, incluso en aplicaciones exteriores severas. Resiste el calor, la lluvia, la nieve, el agua salada y muchas atmósferas industriales corrosivas. Una aplicación normalmente protege las superficies exteriores durante un máximo de seis meses y las superficies interiores durante un año o más. La película de cinco a siete mil protege al aire libre hasta dos años; en interiores indefinidamente.