Motion
CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #07536098
No. Fabricante CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC
Precio333.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #07536098
No. Fabricante CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC
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
Precio333.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    400 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., 3 cable PNp, Horizontal
  • Soporte 2
    Articulación de doble nudillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2F63-400Z-W-M9PSAPC

También puede gustarle