Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Accionamiento2 Posición individual
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- SerieVQ7
- Entrada eléctrica del solenoideConector precableado
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)