Motion
61570
Levantador de altura elevada On-A-Roll® - Bomba de pie, capacidad de peso de 440 lb, altura elevada de 71 in
Artículo MI #07536988
No. Fabricante 61570
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Levantador de altura elevada On-A-Roll® - Bomba de pie, capacidad de peso de 440 lb, altura elevada de 71 in
Artículo MI #07536988
No. Fabricante 61570
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la plataforma (ancho x largo)
    47.25 x 80.7 pulg.
  • Altura elevada
    71 pulg.

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8427.90.00.90
  • Funcionamiento
    Bomba de pie
  • Capacidad de peso
    440 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
61570 ELEVADOR ON-A-ROLL® DE TIRO ALTO
  • Holgura de horquilla de perfil bajo de 4″ (100mm).
  • Las correas de seguridad de nailon extendidas proporcionan un apalancamiento para ayudar a guiar el rollo hacia el interior de la cubeta y garantizar que los materiales estén asegurados para el transporte.
  • El diseño de canal cóncavo de la bandeja de medios estabiliza los rollos para su transporte.
  • La bomba de pie permite una elevación suave y sin esfuerzo en cuestión de minutos.
  • Las ruedas giratorias (y de bloqueo) de alta resistencia 360° permiten maniobrar a través de puertas estándar y pasajes estrechos.
  • La extensión de mango de acero sólido proporciona un control adicional para que el usuario manipule materiales en lugares estrechos.
  • 2 años de garantía en todas las ruedas, sistemas hidráulicos y bandejas de medios. 5 años de garantía en barras transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo