Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)47.24 x 61.22 pulg.
- Altura elevada59 pulg.
Detalles
- ECCNEAR99
- Código de armonización8427.90.00.90
- FuncionamientoBomba de pie
- Capacidad de peso990 lb
Descripción general
- Par de ruedas giratorias de alta resistencia con freno de bloqueo fácil de poner
- Reduce las lesiones en el trabajo y permite a todos los trabajadores mover rollos pesados
- El funcionamiento fácil de usar evita errores de manipulación costosos y peligrosos que dañan los medios
- Construcción robusta que garantiza una larga vida útil del elevador
- La operación de una sola persona ahorra mano de obra y tiempo
- La bomba de pie permite una elevación suave y sin esfuerzo en cuestión de minutos.
- 2 años de garantía en todas las ruedas, sistemas hidráulicos y bandejas de medios. 5 años de garantía en barras transversales.