Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)31.5 x 47 pulg.
- Altura elevada33.5 pulg.
Detalles
- ECCNEAR99
- Código de armonización8427.90.00.90
- FuncionamientoBomba de pie
- Capacidad de peso660 lb
Descripción general
- Las correas de seguridad de nailon extendidas proporcionan un apalancamiento para ayudar a guiar el rollo hacia el interior de la cubeta y garantizar que los materiales estén asegurados para el transporte.
- El diseño de canal cóncavo de la bandeja de medios estabiliza los rollos para su transporte.
- La bomba de pie permite una elevación suave y sin esfuerzo en cuestión de minutos.
- Las ruedas giratorias (y de bloqueo) de alta resistencia 360° permiten maniobrar a través de puertas estándar y pasajes estrechos.
- La extensión de mango de acero sólido proporciona un control adicional para que el usuario manipule materiales en lugares estrechos.
- 2 años de garantía en todas las ruedas, sistemas hidráulicos y bandejas de medios. 5 años de garantía en barras transversales.