Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma215
- Dimensiones de la carcasa12.25 x 9.00 x 23.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215TL
- Par de salida máximo103.50 pulg-lbs
- Relación nominal20:1
- Peso197 lb
Detalles
- Relación real20:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante215TL20
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie215TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana