Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja216
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante216
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo758 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso29.00 lb
Details
- Dibujo CADRELACIÓN=10/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=3
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-03047
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798933597
- Potencia de entrada máxima2.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)2084 pulg-lbs;235.46 Nm
- UPC_NO662798933597
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-03047 REDUCTOR DE ENGRANAJES
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®