Especificaciones
Dimensions
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoRegular
- Peso0.2 lb
- Ancho0.5 pulg.
Details
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6860 Regular Black 2-Layer Winter Liner con mezcla de acrílico
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168607
Descripción general
Descripción del fabricante
FORRO DE INVIERNO 6860 2-LAYER CON MODACRÍLICO
- El revestimiento del casco de invierno N-Ferno® 6860 cuenta con 2 capas de aislamiento con una capa exterior de mezcla de modacrílico y algodón FR y un suave forro polar de poliéster para un calor excepcional. Este ligero forro térmico tiene la longitud de la barbilla para mantener la cabeza y las orejas cubiertas y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. Tenga en cuenta que esta prenda no es completamente resistente al fuego. La capa exterior resistente al fuego está fabricada con una mezcla 60 % algodón modacrílico y 40 % sarga de algodón para resistir entornos difíciles con propiedades inherentes de resistencia a las llamas y autoextinguibles. El forro polar 100% poliéster es suave al tacto para un ajuste cómodo durante todo el día. Una correa de velcro para la barbilla asegura cómodamente este forro de invierno, mientras que cuatro correas de velcro exteriores se fijan al interior de un casco para un ajuste seguro y mayor calidez. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature