Motion
16867
Forro de invierno negro de 3-Layer con hombros 6867
Artículo MI #07537948
No. Fabricante 16867
Precio14.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forro de invierno negro de 3-Layer con hombros 6867
Artículo MI #07537948
No. Fabricante 16867
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
Precio14.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    Hombro
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Forro de invierno negro de 3-Layer con hombros 6867
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 revestimiento de casco
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168676

Descripción general

Descripción del fabricante
DELINEADOR DE INVIERNO 6867 3-LAYER , NEGRO,
  • El revestimiento del casco de invierno N-Ferno® 6867 tiene 3 capas de aislamiento con una capa exterior de poliéster acolchado, una capa intermedia de espuma y un forro polar de poliéster térmico. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para guardar calentadores de mano de tamaño normal (se venden por separado). Excelente equipo de trabajo para climas fríos para personas que pasan largos períodos de tiempo en entornos fríos y necesitan usar protección para la cabeza como construcción, carga, perforación o minería, servicio de entrega, paisajismo y almacenamiento.