Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.25 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6870 Boquilla negra de 2-Layer con gancho y bucle
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168706
Descripción general
Descripción del fabricante
6870 2-LAYER PC DE BOCA H&L, NEGRO,
- La boquilla térmica N-Ferno® 6870 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de algodón y un forro polar de poliéster para proporcionar comodidad, calidez y protección facial en condiciones de trabajo extremadamente frías. Esta mascarilla térmica de invierno está hecha para adaptarse a la mayoría de los revestimientos de invierno N-Ferno® (los revestimientos se venden por separado) para duplicar la calidez en esos lugares de trabajo rígidos. El diseño de la carcasa evita que la mascarilla sea succionada por la boca para tener mucho espacio para respirar y protección contra el aire frío. La máscara facial desmontable le permite dejar entrar aire o quitarla para hablar cuando sea necesario. El cierre de velcro ajustable tiene un ajuste seguro y ajustable para evitar que la mascarilla se mueva durante cualquier tarea. Excelente equipo de trabajo para clima frío para personas que pasan largos períodos de tiempo en entornos fríos como construcción, carga, perforación o minería, servicio de entrega, paisajismo y almacenamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature