Motion
17354
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño L o 9
Artículo MI #07537951
No. Fabricante 17354
Precio44.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño L o 9
Artículo MI #07537951
No. Fabricante 17354
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
Su precio$44.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Estilo de puño
    Neopreno extendido
  • Descripción
    Guantes de trabajo térmicos de invierno reforzados negros de 817 l
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    Térmica
  • Estándares cumplidos
    EN 388
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    720476173540

Descripción general

Descripción del fabricante
817 GUANTES UTILITARIOS THERMAL REFORZADOS,
  • Los guantes térmicos de trabajo de invierno ProFlex® 817 con palmas reforzadas están diseñados para mantener las manos calientes cuando trabajas con frío. La palma reforzada y resistente proporciona lo último en protección técnica para las manos en climas fríos con agarre de larga duración. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento 3M Thinsulate de doble zona para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. La capa exterior de ripstop resistente al clima y el acabado repelente al agua DWR son duraderos para proporcionar la mejor protección de su clase. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas. El puño de neopreno extendido puede ajustarse debajo o encima de las mangas de la chaqueta para que sea fácil de poner y quitar. Con cierre de velcro para mantener el puño seguro alrededor de la muñeca para mayor calidez. El pulgar suave se puede usar como zona de limpieza de la nariz y las cejas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno